Martelos elétricos
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
Ferramentas sem fios
Martelos elétricos
5S673254
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
Milwaukee Cordless Broca de percussão M18 BPD-402C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5S673254
Tensão nominal (V)
18
Comprimento (mm)
198
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Comprimento (mm)
198
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 2ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 2ª velocidade (mm)
38
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
60
Diâmetro da broca de madeira 3ª velocidade (mm)
38
Diâmetro do berbequim em aço 3ª velocidade (mm)
13
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca da pedra 2ª velocidade (mm)
16
Diâmetro do berbequim pedra 3ª velocidade (mm)
16
Número máximo de cursos (1/min)
28800
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1800
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
M18 BPD-402C
Type
Percussion Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S673254
EAN
4002395003174
UBB
500513660570
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933443520
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança