text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE 10PC F HSS-G THUNDER 2,3


Referência 6Y834993
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 53
Broca de diâmetro (mm) 23
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 27
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Ângulo da ponta (°) 135
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Marca Milwaukee
Código pautal

Números do artigo

Referência 6Y834993
EAN 4058546030087
UBB 500680694394
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4932459836
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.