text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M18 ORBITAL SANDER 1/4˝ BQSS-0


Referência 2P652338
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.9
Frequência de vibração sem carga (1/min) 0 - 0
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Largura da placa de base (mm) 104
Comprimento da placa de base (mm) 104
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.9
Frequência de vibração sem carga (1/min) 0 - 0
Diâmetro do circuito oscilante (mm) 1.6
Largura da placa de base (mm) 104
Comprimento da placa de base (mm) 104
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 1840
Código pautal

Números do artigo

Referência 2P652338
EAN 4058546377601
UBB 500584127061
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933479966
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.