Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
1Z602814
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
MILW M18 ORB SAND 1/4˝ BQSS-502B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Z602814
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.9
Frequência de vibração sem carga (1/min)
0 - 0
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Largura da placa de base (mm)
104
Comprimento da placa de base (mm)
104
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.9
Frequência de vibração sem carga (1/min)
0 - 0
Diâmetro do circuito oscilante (mm)
1.6
Largura da placa de base (mm)
104
Comprimento da placa de base (mm)
104
Marca
Milwaukee
Peso por peça (g)
5100
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Z602814
EAN
4058546377618
UBB
500584125578
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933479967