text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M18 FUEL™ BELT SAND FBTS75-0


Referência 2I555187
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 457
Tensão (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.6
Velocidade da correia (m/min) 230 - 410
Comprimento da superfície de apoio (mm) 135
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 4370
Embalado por 1

Especificações

Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 457
Tensão (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 4.6
Velocidade da correia (m/min) 230 - 410
Comprimento da superfície de apoio (mm) 135
Marca Milwaukee
Peso por peça (g) 4370
Código pautal

Números do artigo

Referência 2I555187
EAN 4058546374082
UBB 500584126154
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933479614
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.