Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
8B022779
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
MILW M12™ PLANER BLP-0X
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8B022779
Tensão nominal (V)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.92
Profundidade de aplainamento (mm)
0 - 14
Largura de aplainamento (mm)
56
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
17.5
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
14500
Marca
Milwaukee
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
1.92
Profundidade de aplainamento (mm)
0 - 14
Largura de aplainamento (mm)
56
Profundidade máxima do rebaixo (mm)
17.5
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
14500
Marca
Milwaukee
Peso por peça (g)
3930
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8B022779
EAN
4058546477219
UBB
500584134646
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933492850