text.skipToContent text.skipToNavigation

MICROGARD OVERALL 2000 TS PLUS 111, L


Referência 1A221160
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Material Polietileno (PE)
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Embalado por 1

Especificações

Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Material Polietileno (PE)
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 5 - 5
Peso do material (g/m²) 63
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca Microgard
Peso por peça (g) 200
Código pautal
Model AlphaTec
Safety Y/6B/Type 4B/Type 5B/Y/Y
Type Protective Suit

Padrões

DIN 32781

Números do artigo

Referência 1A221160
EAN 5013756009598
UBB 500513537174
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 26655605
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.