text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 895/4/1 53870 895/4/1


Universal holder for mounting bits with 1/4 external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. With quick-release chuck for quick bit changes. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4 hexagonal, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 81286.053.870
Comprimento (m) 77
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 77
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Sim
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 38
Código pautal
Model 895/4/15
Type Bit Holder

Descrição

Universal holder for mounting bits with 1/4 external hexagon drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. With quick-release chuck for quick bit changes. The strong permanent magnet holds the bits firmly. 1/4 hexagonal, suitable for machine use with mounting as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81286.053.870
EAN 4013288017574
UBB 425232114743
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05053870001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.