text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Chave de fenda Phillips PH2 1/4” hexagonal x 100mm 152mm


High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Referência 6V504799
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 152
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model 851/4 A

Descrição

High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 6V504799
EAN 4013288105202
UBB 500643382830
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05134910001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.