Elektrische en Accumachines
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
Poeira & ventilação
8Z145504
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
Metabo Unidade de extração SPA 1702 W
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8Z145504
Largura
562
Altura
1671
Profundidade
882
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
90
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
24
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Largura
562
Altura
1671
Profundidade
882
Tipo de corrente
CA
Volume do reservatório (l)
90
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
24
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
81
Tensão
220 - 240
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
17.3
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm)
100
Ferramenta eléctrica automática de engate
Sim
Frequência
50 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
2.5
Utilização do saco de pó
Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
L
Type
SPA 1702 W
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Z145504
EAN
4003665398358
UBB
500658520191
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0130170100