text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Unidade de extração SPA 1200


Referência 8C701282
Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 65
Comprimento do cabo (m) 3
Consumo nominal de energia (W) 550
Peso da máquina (kg) 22
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 98
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA
Volume do reservatório (l) 65
Comprimento do cabo (m) 3
Consumo nominal de energia (W) 550
Peso da máquina (kg) 22
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 98
Tensão 220 - 240
Cor básica Outro
Pressão negativa máxima (mbar) 16
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm) 100
Ferramenta eléctrica automática de engate Sim
Frequência 50 Hz
Comprimento da mangueira de aspiração (m) 2.5
Utilização do saco de pó Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69 L
Marca Metabo
Type SPA 1200

Números do artigo

Referência 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601205000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.