text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Table circle saw TS 254 M


Referência 2E828055
Largura 748
Altura 334
Comprimento (m) 669
Consumo nominal de energia (W) 1500
Profundidade de corte (90°) (mm) 80
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 254
Embalado por 1

Especificações

Largura 748
Altura 334
Comprimento (m) 669
Consumo nominal de energia (W) 1500
Profundidade de corte (90°) (mm) 80
Profundidade de corte (45°) (mm) 48
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 254
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 46.5
Profundidade de corte ajustável (mm) 0 - 80
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4200 - 4200
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 1.5
Ajuste da inclinação à direita (°) 46.5
Marca Metabo
Type TS 254 M

Números do artigo

Referência 2E828055
EAN 4061792180307
UBB 500716740013
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 610254000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.