text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra de mesa TS 216


Referência 4O330396
Largura 730
Altura 355
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 670
Consumo nominal de energia (W) 1500
Profundidade de corte (90°) (mm) 63
Profundidade de corte (45°) (mm) 43
Embalado por 1

Especificações

Largura 730
Altura 355
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 670
Consumo nominal de energia (W) 1500
Profundidade de corte (90°) (mm) 63
Profundidade de corte (45°) (mm) 43
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 216
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 46.5
Profundidade de corte ajustável (mm) 0 - 63
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000 - 5000
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 1.5
Ajuste da inclinação à direita (°) 46.5
Largura da superfície de apoio (mm) 780
Comprimento da superfície de apoio (mm) 930
Marca Metabo
Type TS 216

Números do artigo

Referência 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600667000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.