text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra de mesa TKHS 315 M 3,1 WNB


Referência 2C029779
Largura 700
Altura 1000
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 1700
Consumo nominal de energia (W) 3100
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 53
Embalado por 1

Especificações

Largura 700
Altura 1000
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 1700
Consumo nominal de energia (W) 3100
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 53
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 315
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 45
Profundidade de corte ajustável (mm) 0 - 85
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2990 - 2990
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 45
Ajuste da inclinação à direita (°) 45
Largura da superfície de apoio (mm) 600
Comprimento da superfície de apoio (mm) 800
Marca Metabo
Type TKHS 315 M - 3,1 WNB

Números do artigo

Referência 2C029779
EAN 4003665403403
UBB 500658601116
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0103153100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.