text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra de mesa TKHS 315 C 2,0 WNB


Referência 8O687712
Largura 650
Altura 1000
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 1650
Consumo nominal de energia (W) 2000
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Largura 650
Altura 1000
Tensão (V) 240
Comprimento (m) 1650
Consumo nominal de energia (W) 2000
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 60
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 315
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 45
Profundidade de corte ajustável (mm) 0 - 85
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2980 - 2980
Ajuste da inclinação à esquerda (°) 45
Ajuste da inclinação à direita (°) 45
Largura da superfície de apoio (mm) 550
Comprimento da superfície de apoio (mm) 800
Marca Metabo
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Números do artigo

Referência 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 0103152000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.