text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra circular KS 85 FS


Referência 8J173648
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2000
Peso da máquina (kg) 8.4
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2000
Peso da máquina (kg) 8.4
Profundidade de corte (90°) (mm) 85
Profundidade de corte (45°) (mm) 65
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 235
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 48
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500 - 4500
Marca Metabo
Type KS 85 FS

Números do artigo

Referência 8J173648
EAN 4061792183124
UBB 500716789119
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601085000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.