text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra circular KS 66 FS


Referência 1R684322
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 4.9
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 47
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 4.9
Profundidade de corte (90°) (mm) 66
Profundidade de corte (45°) (mm) 47
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 190
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Alcance máximo de rotação (°) 47
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000 - 5000
Marca Metabo
Type KS 66 FS

Números do artigo

Referência 1R684322
EAN 4061792007475
UBB 500716788533
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601066000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.