text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Roteador FME 737


Referência 1B074717
Largura 78
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 328.7
Consumo nominal de energia (W) 710
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 13000 - 34000
Diâmetro da pinça de fixação (mm) 8 - 8
Embalado por 1

Especificações

Largura 78
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 328.7
Consumo nominal de energia (W) 710
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 13000 - 34000
Diâmetro da pinça de fixação (mm) 8 - 8
Marca Metabo
Type FME 737

Números do artigo

Referência 1B074717
EAN 4007430088116
UBB 500658532154
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600737000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.