text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WPB 13-125 QUICK


Referência 4Y413199
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1300
Peso da máquina (kg) 2.3
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1300
Peso da máquina (kg) 2.3
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WPB 13-125 Quick

Números do artigo

Referência 4Y413199
EAN 4061792176386
UBB 500713538873
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 603631000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.