text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WP 2000-230


Referência 8B083470
Largura 151
Altura 328
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 547
Consumo nominal de energia (W) 2000
Peso da máquina (kg) 5.2
Embalado por 1

Especificações

Largura 151
Altura 328
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 547
Consumo nominal de energia (W) 2000
Peso da máquina (kg) 5.2
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WP 2000-230

Números do artigo

Referência 8B083470
EAN 4007430341303
UBB 500702988022
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606431000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.