text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEV 17-150 QUICK


Referência 2S134850
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800 - 11000
Marca Metabo
Type WEV 17-150 Quick

Números do artigo

Referência 2S134850
EAN 4061792176218
UBB 500711574292
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600473000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.