text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEV 17-125 QCK INX


Referência 4D756399
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2000 - 7600
Marca Metabo
Type WEV 17-125 Quick Inox

Números do artigo

Referência 4D756399
EAN 4061792176225
UBB 500711574607
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600517000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.