text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEV 1500-125 RT


Referência 9U925549
Largura 109
Altura 252
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 477
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 109
Altura 252
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 477
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3500 - 11000
Marca Metabo
Type WEV 1500-125 RT

Números do artigo

Referência 9U925549
EAN 4007430297396
UBB 500658557151
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601243000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.