text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEV 1500-125 RT


Referência 3K889477
Largura 109
Altura 252
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 477
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 109
Altura 252
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 477
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3500 - 11000
Marca Metabo
Type WEV 1500-125 Quick RT

Números do artigo

Referência 3K889477
EAN 4007430297402
UBB 500658557318
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601243500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.