text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEV 11-125 QUICK


Referência 6M702935
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800 - 10500
Marca Metabo
Type WEV 11-125 Quick

Números do artigo

Referência 6M702935
EAN 4061792176478
UBB 500711576438
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 603625500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.