Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
4R718730
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
Metabo Rebarbadora WEV 11-125 QUICK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4R718730
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.1
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.1
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800 - 10500
Marca
Metabo
Type
WEV 11-125 Quick
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R718730
EAN
4061792176409
UBB
500713538204
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603625000