text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEQ 1400-125


Referência 6G622221
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11500 - 11500
Marca Metabo
Type WEQ 1400-125

Números do artigo

Referência 6G622221
EAN 4007430338549
UBB 500702977629
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600347000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.