text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEPF 9-125


Referência 7D492099
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 910
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 910
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type WEPF 9-125 Quick

Números do artigo

Referência 7D492099
EAN 4007430240743
UBB 500658593115
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 613069000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.