text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEPBA 24-230 MVT Q


Referência 5P540166
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 6.2
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 6.2
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WEPBA 24-230 MVT Quick

Números do artigo

Referência 5P540166
EAN 4007430337641
UBB 500694546143
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606481000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.