text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEPBA 19-180 QUICKRT


Referência 0I228116
Largura 110
Altura 293
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 478
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.9
Embalado por 1

Especificações

Largura 110
Altura 293
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 478
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.9
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8200 - 8200
Marca Metabo
Type WEPBA 19-180 Quick RT

Números do artigo

Referência 0I228116
EAN 4007430314277
UBB 500678923441
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601099000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.