text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEPBA 17-150 QUICKRT


Referência 7R631983
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 2.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 2.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEPBA 17-150 Quick RT

Números do artigo

Referência 7R631983
EAN 4007430314260
UBB 500678923284
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601098000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.