text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEP 17-150 QUICK


Referência 6L229364
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.6
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.6
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEP 17-150 Quick

Números do artigo

Referência 6L229364
EAN 4061792179820
UBB 500711574458
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600507000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.