text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEF 9-125


Referência 4J645291
Altura 258
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 349
Consumo nominal de energia (W) 910
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Embalado por 1

Especificações

Altura 258
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 349
Consumo nominal de energia (W) 910
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10000 - 10000
Marca Metabo
Type WEF 9-125 Quick

Números do artigo

Referência 4J645291
EAN 4007430230478
UBB 500658592950
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 613060000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.