text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEF 15-150 QUICK


Referência 7M179981
Largura 90
Altura 276
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 448
Consumo nominal de energia (W) 1550
Peso da máquina (kg) 2.7
Embalado por 1

Especificações

Largura 90
Altura 276
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 448
Consumo nominal de energia (W) 1550
Peso da máquina (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEF 15-150 Quick

Números do artigo

Referência 7M179981
EAN 4007430275714
UBB 500658593529
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 613083000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.