text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEA 26-230 MVT QUICK


Referência 4H235967
Consumo nominal de energia (W) 2600
Peso da máquina (kg) 6.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 2600
Peso da máquina (kg) 6.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WEA 26-230 MVT Quick

Números do artigo

Referência 4H235967
EAN 4007430268358
UBB 500658554182
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606476260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.