text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEA 17-150 QUICK


Referência 5D907172
Largura 111
Altura 260
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 111
Altura 260
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WEA 17-150 Quick

Números do artigo

Referência 5D907172
EAN 4007430279309
UBB 500658571749
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600535000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.