text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WEA 11-125 QUICK


Referência 2A509230
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1100
Peso da máquina (kg) 2.2
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Números do artigo

Referência 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 603626000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.