text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 26-230 MVT QUICK


Referência 7E713558
Largura 149
Altura 348
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 584
Consumo nominal de energia (W) 2600
Peso da máquina (kg) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Largura 149
Altura 348
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 584
Consumo nominal de energia (W) 2600
Peso da máquina (kg) 6.3
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 26-230 MVT Quick

Números do artigo

Referência 7E713558
EAN 4007430268341
UBB 500658553762
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606475260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.