text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 2400-230


Referência 7E362252
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 6
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 6
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 2400 - 230

Números do artigo

Referência 7E362252
EAN 4061792177376
UBB 500711578095
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606484000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.