text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 24-230 MVT QUICK


Referência 6B637498
Largura 149
Altura 348
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.8
Embalado por 1

Especificações

Largura 149
Altura 348
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 24-230 MVT Quick

Números do artigo

Referência 6B637498
EAN 4007430268242
UBB 500658552103
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606470260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.