text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 24-180 MVT


Referência 4C210113
Largura 149
Altura 323
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.7
Embalado por 1

Especificações

Largura 149
Altura 323
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2400
Peso da máquina (kg) 5.7
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8450 - 8450
Marca Metabo
Type WE 24-180 MVT

Números do artigo

Referência 4C210113
EAN 4007430268105
UBB 500658551113
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606468000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.