text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 22-230 MVT


Referência 8M018251
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 22-230 MVT

Números do artigo

Referência 8M018251
EAN 4007430268471
UBB 500658550537
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606464580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.