text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 22-230 MVT


Referência 6T072416
Largura 149
Altura 348
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.8
Embalado por 1

Especificações

Largura 149
Altura 348
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 575
Consumo nominal de energia (W) 2200
Peso da máquina (kg) 5.8
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 230
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 6600 - 6600
Marca Metabo
Type WE 22-230 MVT

Números do artigo

Referência 6T072416
EAN 4007430265340
UBB 500658550123
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606464000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.