text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 19-180 QUICK RT


Referência 0K019766
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1900
Peso da máquina (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 180
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8200 - 8200
Marca Metabo
Type WE 19-180 Quick RT

Números do artigo

Referência 0K019766
EAN 4007430314215
UBB 500668617870
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601088000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.