text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 17-150 QUICK


Referência 9A362337
Largura 111
Altura 260
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.6
Embalado por 1

Especificações

Largura 111
Altura 260
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 1700
Peso da máquina (kg) 2.6
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WE 17-150 Quick

Números do artigo

Referência 9A362337
EAN 4061792176652
UBB 500711575026
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601074000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.