text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 17-150 QUICK RT


Referência 5T378113
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 1750
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9600 - 9600
Marca Metabo
Type WE 17-150 Quick RT

Números do artigo

Referência 5T378113
EAN 4007430314192
UBB 500678922450
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601087000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.