text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 1500-125 RT


Referência 2E061215
Largura 109
Altura 252
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 477
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 109
Altura 252
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 477
Consumo nominal de energia (W) 1500
Peso da máquina (kg) 2.4
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WE 1500-125 RT

Números do artigo

Referência 2E061215
EAN 4007430297334
UBB 500658556732
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601241000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.