text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora WE 15-125 QUICK


Referência 5H409469
Largura 111
Altura 248
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 1550
Peso da máquina (kg) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Largura 111
Altura 248
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 383
Consumo nominal de energia (W) 1550
Peso da máquina (kg) 2.5
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000 - 11000
Marca Metabo
Type WE 15-125 Quick

Números do artigo

Referência 5H409469
EAN 4007430245496
UBB 500656297719
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600448000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.