text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora W 9-115


Referência 9M858687
Largura 111
Altura 239
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 361
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.1
Embalado por 1

Especificações

Largura 111
Altura 239
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 361
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 2.5
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type W 9-115

Números do artigo

Referência 9M858687
EAN 4007430244529
UBB 500658564991
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600354000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.