text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora W 9-115 QUICK


Referência 5E621812
Largura 111
Altura 243
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 361
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.1
Embalado por 1

Especificações

Largura 111
Altura 243
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento (m) 361
Consumo nominal de energia (W) 900
Peso da máquina (kg) 2.1
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 115
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type W 9-115 Quick

Números do artigo

Referência 5E621812
EAN 4007430244727
UBB 500658565154
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600371000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.